Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 6195 Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 6195 Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Kaiser 6195 Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Kaiser 6195 Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Kaiser 6195 Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Kaiser 6195 Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30848390
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     6195
EAN/GTIN:
     4001072061957
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittstelle
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
GFX 50S, S1, X-A1, X-A2, X-A3, X-A10, X-E2(s), X-M1, X-Pro2, X-T1, X-T2, X-T10, X-T20, XQ1, XQ2, X30, X70, X-100F, X100T
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.