| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30853957 Herst.-Nr.: ECMSDM64GXC10SP EAN/GTIN: 3126170146755 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Holen Sie das Beste aus Ihren aktuellen Geräten! - Die Klasse-10 Speicherkarten bieten beste Performance für Downloading, Datentransfer, Apps u das Teilen von Fotos und Videos - Bis zu 128GB Speicherkapazität für Multimedia-Inhalte, ohne dabei Kompromisse bei der Geschwindigkeit eingehen zu müssen - Beeindruckende 90MB/s Schreibgeschwindigkeit zum Speichern von HD Inhalten, ohne nervtötendes Warten - Ideal für Serienbilder, Full-HD, 3D oder 4K Videos Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Braun | Speicher | Kapazität | 64 GB | ![](/p.gif) | Flash Card Typ | MicroSDXC | ![](/p.gif) | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 95 MB/s | ![](/p.gif) | Schreibgeschwindigkeit | 90 MB/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |