| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30866945 Herst.-Nr.: 74C0Z50 EAN/GTIN: 734646610261 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 5780 g | Technische Details | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 580 x 387 x 326 mm | | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Druckleistung | 150000 Seiten | | Geeignet für Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Patronenerinnerung | Ja | | Ursprungsland | China | | Drucktechnologie | Laser | | Anzahl | 1 | | Markenkompatibilität | Lexmark | | Kompatibilität | <ul><li>CS72x, CX725</li></ul> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, lexmark entwicklereinheit, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |