Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS72x, CX725 150000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS72x, CX725 150000 Seiten
Lexmark CS72x, CX725 150000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30866947
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     74C0ZV0
EAN/GTIN:
     734646600996
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5780 g
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
580 x 387 x 326 mm
Merkmale
Druckleistung
150000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
<ul><li>CS72x, CX725</li></ul>
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,29*
€ 285,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
24B6516
ab € 93,25*
Ähnlich
Lexmark
24B6517
ab € 94,40*
Ähnlich
Lexmark
24B6518
ab € 93,53*
Ähnlich
Lexmark
24B6519
ab € 123,15*
Ähnlich
Lexmark
74C2HC0
ab € 261,87*
Ähnlich
Lexmark
74C2HK0
ab € 233,54*
Ähnlich
Lexmark
74C2HM0
ab € 261,86*
Ähnlich
Lexmark
74C2HY0
ab € 262,35*
Ähnlich
Lexmark
74C2SC0
ab € 170,47*
Ähnlich
Lexmark
74C2SM0
ab € 161,67*
Ähnlich
Lexmark
74C2SY0
ab € 164,42*
Ähnlich
Lexmark
84C2HCE
ab € 98,91*
Ähnlich
Lexmark
84C2HME
ab € 107,38*
Ähnlich
Lexmark
74C0ZK0
ab € 63,50*
Ähnlich
Ampertec
74C20C0
ab € 81,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.