Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TechniYagi 6 VHF Funkantenne 7 dB 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat TechniYagi 6 VHF Funkantenne 7 dB 75 Ohm
TechniSat TechniYagi 6 VHF Funkantenne 7 dB 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30869361
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/6022
EAN/GTIN:
     4019588060227
Suchbegriffe:
DAB Antenne
FM Antenne
Radio-Antenne
Richtantenne
VHF 6-Elemente Antenne, Kanal 5-12, Gewinn 7 dBi, Länge 1125 mm, Breite 860 mm, Mastbefestigung 30...50 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1250 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
1040 g
Technische Details
Unterstützte Bänder
VHF
Verstärkung
7 dB
Impedanz
75 Ohm
Stecker
F
Anzahl der Elemente
6
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1125 mm
Breite
680 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
825 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.