| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30927093 Herst.-Nr.: AN-25187 EAN/GTIN: 4016032379300 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnelle Installation und hohe Funktionalität für jeden Schaltschrank
Hutschienen Adapter für 1x Keystone Modul, IP20,Beschriftungsfeld und Staubschutz, für DN-93617 Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C | Merkmale | Stecker | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C | Logistikdaten | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |