| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30951334 Herst.-Nr.: 30345 EAN/GTIN: 4002888303453 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal für die Verbindung von PCs, Bildschirmen, Druckern oder anderen Geräte mit IEC-Kaltgeräteanschluss an das deutsche und französische Stromversorgungsnetz Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Produktfarbe | Beige | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | CEE7/7 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | C13-Koppler | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Verbindungswinkel | 90 ° |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |