Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy CrossOver Cat.6 S/FTP 30m Netzwerkkabel Grau Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy CrossOver Cat.6 S/FTP 30m Netzwerkkabel Grau Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy CrossOver Cat.6 S/FTP 30m Netzwerkkabel Grau Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30951542
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47845
EAN/GTIN:
     4002888478458
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Es sind die Patchkabel, die Netzwerktechnik zu einer bunten Angelegenheit machen, unsere vielfältige Farbauswahl sorgt für Übersichtlichkeit bei der Netzwerkverkabelung. Gerade in großen Netzwerken ist eine farbliche Trennung von einzelnen Abteilungen und Subnutzen sowie von Telefonie und Computer ratsam. Bei LINDY finden Sie Patchkabel in gängigen Standardlängen bis 30 m. Geschirmte und ungeschirmte Patchkabel, Flachband-Patchkabel sowie Cross-Over-Kabel, mit denen Sie zwei Computer ohne Switch direkt miteinander verbinden können. Patchkabel von Lindy schaffen perfekte und übersichtliche Strukturen. Sollten Sie andere Längen als die hier aufgeführten benötigen, können Sie diese auch aus unserer Meterware nach Ihren Bedürfnissen konfektionieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: crossover kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.