Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48004 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48004 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48004 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48004 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48004 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30951548
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48004
EAN/GTIN:
     4002888480048
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes U/UTP Patchkabel
- RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
- Kategorie 6
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568C
- 1000Base-T-Unterstützung
- Verdrahtung: 1:1
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
69 mm
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Nominale Abschwächung
32.8dB/100m @250MHz
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.