| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30951553 Herst.-Nr.: 48023 EAN/GTIN: 4002888480239 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes U/UTP Patchkabel - RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz - Kategorie 6 - belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568C - 1000Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Frequenz | 250 MHz | | Knickschutz-Kabelschuh | Ja | | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, EN50173, EIA/EIA 568B.2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |