Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M4600 Firewall (Hardware) 40 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox M4600 Firewall (Hardware) 40 Gbit/s
WatchGuard Firebox M4600 Firewall (Hardware) 40 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30973230
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WG460001
EAN/GTIN:
     654522012685
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
1024 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
7500000
Syslog
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50843 h
Zertifizierung
WEEE, RoHS, REACH, ICSA Firewall, ICSA IPSec VPN, CC EAL4+, FIPS 140-2, NRTL/C, CB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
40 Gbit/s
VPN-Durchsatz
10 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
13000 Mbit/s
Branch-Office-VPN
5000
Mobile VPN IPSec
10000
Mobile VPN SSL
10000
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
160000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokollieren und Überwachen
WatchGuard, Syslog, SNMP v2/v3
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, TCP-UDP, FTP, DNS, H.323, SIP
Router Protokoll
BGP, OSPF
Design
Rack-Einbau
Ja
Sonstige Funktionen
Sicherheit
NRTL/C, CB
Authentisierung Methode
RADIUS, LDAP, Windows Active Directory, VASCO, RSA SecurID, internal database, Duo, SMS Passcode
Firewall Durchsatz
40000 Mbit/s
VPN Durchsatz
10000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, SHA-2
Firewall
DoS
Inhaltfilter
Browser, YouTube, Google
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
431 x 468 x 44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Spitzenstrom
300 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ad
Anzahl der VLANs
1000
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.428,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.829,53*
€ 16.457,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.729,54*
€ 16.338,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.491,25*
€ 16.054,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.428,36*
€ 15.979,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.