Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 35mm T 1.5 FF MILC/SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 35mm T 1.5 FF MILC/SLR Schwarz
Samyang 35mm T 1.5 FF MILC/SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31019693
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1511001101
EAN/GTIN:
     8809298884932
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Minimale Blendenzahl
1,5
Naheinstellgrenze
0.33 m
Objektivanschluss
Canon EF
Feste Brennweite
35 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Bildsensor Format
APS-C, Vollrahmen, Micro Four Thirds
Vorderseitiger effektiver Durchmesser
114 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
117.6 mm
Länge (mm)
121.7 mm
Gewicht
1375 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.708,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,15*
€ 2.220,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,98*
€ 2.216,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.804,71*
€ 2.147,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.741,58*
€ 2.072,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.708,67*
€ 2.033,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.