Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Objektiv
>
Weitwinkelobjektiv
>
Artikel
Samyang 14mm T 3.1 FF Nikon MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-31019694
Hersteller:
Samyang
Herst.-Nr.:
F1510603101
EAN/GTIN:
8809298882662
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Naheinstellgrenze
0.28 m
Objektivanschluss
Nikon F
Feste Brennweite
14 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Vorderseitiger effektiver Durchmesser
114 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
117.6 mm
Länge (mm)
85.8 mm
Gewicht
1125 g
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Kameraobjektive
Weitere Suchbegriffe:
Reportageobjektive
,
Superweitwinkelobjektive
,
Weitwinkelobjektiv
,
samyang weitwinkelobjektiv
,
kameraobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.677,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.798,49*
€ 2.140,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,27*
€ 2.137,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.752,48*
€ 2.085,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.702,79*
€ 2.026,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.677,86*
€ 1.996,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen