| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-31020140 Herst.-Nr.: BQ-CC51E EAN/GTIN: 4250785716351 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Typ | Indoor Batterieladegerät | Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | ![](/p.gif) | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA | Energie | Eingangsspannung | 100-240 V | ![](/p.gif) | Akkuladezeit | 10 h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aa akku ladegerät panasonic, aa akku ladegerät, vorgeladene akkus aa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |