Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TRAY-35-NK-BLK02 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TRAY-35-NK-BLK02 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5")
QNAP TRAY-35-NK-BLK02 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31025301
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TRAY-35-NK-BLK02
EAN/GTIN:
     4712511129199
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
2.5/3.5 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.