Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TRAY-35-NK-BLK001 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TRAY-35-NK-BLK001 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Schwarz
QNAP TRAY-35-NK-BLK001 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31025311
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TRAY-35-NK-BLK001
EAN/GTIN:
     4712511129144
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
2.5/3.5 "
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.