Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, 1 m, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, 1 m, Gelb
Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, 1 m, Gelb
Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, 1 m, Gelb
Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, 1 m, Gelb
Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, 1 m, Gelb
Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, 1 m, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31040553
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96307
EAN/GTIN:
     4040849963070
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, gelb Kupferleiter (CU) Unsere Netzwerkkabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Das Goobay-Flachkabel eignet sich ideal zur Verlegung hinter Fußleisten, unter Teppichen oder Holzfußböden. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
12 mm
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.