Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 96318 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 96318 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96318 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96318 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96318 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96318 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96318 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96318 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96318 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96318 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96318 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96318 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96318 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31040555
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96318
EAN/GTIN:
     4040849963186
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
1.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Zertifizierung
RoHS 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011], EN IEC 63000:2018
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.