Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT6a U/UTP 3m Netzwerkkabel Grün U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay CAT6a U/UTP 3m Netzwerkkabel Grün U/UTP (UTP)
Goobay CAT6a U/UTP 3m Netzwerkkabel Grün U/UTP (UTP)
Goobay CAT6a U/UTP 3m Netzwerkkabel Grün U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31040611
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96330
EAN/GTIN:
     4040849963308
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
  • Paarfolge nach EIA/TIA 568B
    - mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
    - Geringer Biegeradius
    - Außenmaß nur 1,5 x 6 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
30
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.