Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 500W-RP SET_2 Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 500W-RP SET_2 Netzteil Grau
Synology PSU 500W-RP SET_2 Netzteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31059369
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 500W-RP SET_2
EAN/GTIN:
     4711174729173
Suchbegriffe:
Server-Netzteil
server-netzteil synology
server netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
500 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Kompatible Produkte
RS18016xs+, RXD1215sas, RX2417sas, RX1217RP, RC18015xs+, RS2818RP+, RS2416RP+, RS18017xs+, FS2017, RS3617xs+, RS3617RPxs, RX1216sas, RX1217sas
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
2400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,02*
€ 636,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,05*
€ 627,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,34*
€ 597,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,09*
€ 580,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,68*
€ 541,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.