Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion A312 Einwegbatterie Zink-Luft


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Camelion A312 Einwegbatterie Zink-Luft
Camelion A312 Einwegbatterie Zink-Luft
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31063168
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     A312-BP6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Luft
Akku-/Batteriespannung
1.4 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 10,35*
€ 12,317
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,34*
€ 12,305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,57*
€ 11,388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,22*
€ 10,972
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,93*
€ 10,627
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.