Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LC-P1220P USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic LC-P1220P USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Panasonic LC-P1220P USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31117600
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LC-P1220P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6600 g
Breite
76 mm
Höhe
167 mm
Tiefe
181 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Batterie Lebensdauer
6 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7270391
ab € 78,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.