Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 556200 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO 556200 Kabelmuffe Schwarz
ERICO 556200 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31121607
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     556200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4 mm
Länge (mm)
100000 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-70 - 300 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,2466* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,51*
€ 179,1069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,10*
€ 177,429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,89*
€ 168,8491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,67*
€ 165,0173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,83*
€ 147,3577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.