Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts A8650534-MM Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts A8650534-MM Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz
CoreParts A8650534-MM Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31509120
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     A8650534-MM
EAN/GTIN:
     5712505765784
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.