Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 727-220 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme 0,08-1,5qmm Serie 727 12A 4Etagen 4kl gr Hutschiene TH35
Reihenklemme 0,08-1,5qmm Serie 727 12A 4Etagen 4kl gr Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     3517B-85974564
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     727-220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
12 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.62 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
44.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,03*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 7,05*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,8568*
€ 7,1068*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 7,26*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,1861*
€ 7,5061*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 351,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00579*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00583*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
727-206
ab € 0,8764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
727-217
ab € 0,6164*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.