Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-512 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-512 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Wago 750-512 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31562119
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Industrierelais
Profibus Buskoppler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
51.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
25 - 85 °C
Energie
Stromverbrauch (intern)
100 mA
Merkmale
Produkttyp
Digitales Ausgangsmodul
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Produktfarbe
Grau
Interne Bit-Breite
2 Bit
Streifenlänge (max.)
9 mm
Brandlast
1.278 MJ
Entkopplung
1.5 kV
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 7,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 7,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 324,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 232,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 246,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
ab € 323,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
ab € 175,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.