| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-31591995 Herst.-Nr.: NC6MXX-BAG EAN/GTIN: 7613187000249 |
| |
|
| | |
| Die XX Serie ist die nächste Generation des weltweit akzeptierten Standards von XLR Kabelsteckern. Der Nachfolger der X Serie bietet verschiedene neue Features, die den Stecker noch verlässlicher machen. Die Kabelstecker sind nun einfacher zu montieren, die Kontakte sind noch robuster und auch die Kabelzugentlastung wurde verbessert.
- Male Stecker ohne "Verriegelungsfenster" für mehr Robustheit und verbesserte Haltbarkeit - Verbesserte Spannzangenkonstruktion erhöht nochmals die Auszugskraft und vereinfacht die Montage - Kabeltülle mit Polyurethan Knickschutz schützt das Kabel am Steckerende gegen Biegestress - Farbcodierungs- und Markierungsmöglichkeiten mittels farbigen Ringen und Spannhülsen - Schlankes und ergonomisches Design - hochwertig und handlich - Robustes, dauerhaftes Metall Druckguss Gehäuse - Innenseitiges Gewinde im Gehäuse ist gegen Beschädigung geschützt - Markiert mit dem einzigartigen Hologramm - garantiert ein originales und echtes Neutrik Produkt Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 80 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | Merkmale | Stecker | XLR | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Silber |
|
| | |
| | | |
| |