Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0175784 Herst.-Nr.: 231-163/003-000 EAN/GTIN: 4044918905169 |
| |
|
| | |
| - Steckverbindung für Reihenklemmen mit CAGE CLAMP®-Anschluss
- Stiftleisten mit langen Anschlussstiften ermöglichen die Kontaktierung in der Leitereinführung von Reihenklemmen der Serie 280 - Die Stifte sind im ungesteckten Zustand berührbar, Einspeisung sollte daher über die Reihenklemme erfolgen (Bemessungsspannung beachten!) - Kodierbar
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -60 - 100 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1.83 g | | Breite | 18.2 mm | | Tiefe | 8.4 mm | | Höhe | 25.9 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Spannung | 320 V | | Stromstärke | 16 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 118,57* | € 142,33* | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 119,39* | € 143,84* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 125,81* | € 149,75* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 131,19* | € 155,72* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 138,15* | € 163,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,59285* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|