| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-31616874 Herst.-Nr.: 231-170/003-000 EAN/GTIN: 4044918905312 |
| |
|
| | |
| - Steckverbindung für Reihenklemmen mit CAGE CLAMP®-Anschluss
- Stiftleisten mit langen Anschlussstiften ermöglichen die Kontaktierung in der Leitereinführung von Reihenklemmen der Serie 280 - Die Stifte sind im ungesteckten Zustand berührbar, Einspeisung sollte daher über die Reihenklemme erfolgen (Bemessungsspannung beachten!) - Kodierbar
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -60 - 100 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 5.69 g | | Breite | 53.2 mm | | Tiefe | 8.4 mm | | Höhe | 25.9 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Spannung | 320 V | | Stromstärke | 16 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |