Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-171/001-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-171/001-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-171/001-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-171/001-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31616875
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-171/001-000
EAN/GTIN:
     4044918928595
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder
  • Fehlsteckschutz durch seitlich geschlossene Stiftgehäuse
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.34 g
Breite
58.2 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6245*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8545*
€ 2,20686
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6245*
€ 1,93316
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.