Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelmate UCAT-1-ACH Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31718650
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMU003
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
508 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
10886 g
Merkmale
Typ
Abroller
Gerätekompatibilität
Etikettendrucker
Markenkompatibilität
Labelmate
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,78*
€ 637,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,06*
€ 628,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,21*
€ 597,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,07*
€ 586,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,33*
€ 548,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
LMX444
ab € 28,79*
Zubehör
Labelmate
LMX537
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.