Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Matrix 210N Barcodemodul Barcodeleser 1D/2D CMOS Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31718704
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     937501260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Überblick
Der Matrix 210N™ von Datalogic bietet herausragende Leseleistung mit integriertem Ethernet und PROFINET in einem ultra-kompakten Gehäuse.
Mit dem WVGA-Bildsensor, der bis zu 60 Bilder pro Sekunde erfassen kann, sowie einer flexiblen, leistungsstarken Beleuchtung bietet der Matrix 210N™ beste Eigenschaften beim Erkennen von direkt markierten Codes. Die auf einer Hochgeschwindigkeits-Hardwareplattform verwendete Dekodierdatenbank liefert ausgezeichnete Leseleistung und hervorragende Dekodierraten, was für hohen Durchsatz und damit eine effizientere Produktion sorgt.
Sowohl die gelesenen Daten als auch die aufgenommenen Bilder können über die integrierte Ethernet-Schnittstelle übermittelt werden. Die aufgenommenen Bilder können auch intern gespeichert und später zur Offline-Analyse auf einen PC übertragen werden. Kompakte Abmessungen mit gerader oder abgewinkelter Optik sowie eine elektronisch einstellbare Fokuseinrichtung ermöglichen eine nahe Lesung und einfache mechanische Integration bei engen Platzverhältnissen.
Mit der X-PRESS™-Schnittstelle gestalten sich Installation und Wartung besonders einfach. X-PRESS bietet fünf LEDs und eine Multifunktions-Taste für den schnellen Zugriff auf Funktionen wie Ausrichten, Setup, automatisches Lernen und Test-Modus. Der auf das gescannte Objekt projizierte „Green Spot“ gibt ohne jegliche Zusatzsoftware oder Zubehörteile in Echtzeit Rückmeldung über den Leseerfolg.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
10 - 30 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
204 g
Breite
50 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
45 mm
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
AIM DPM, ISO/IEC 15416
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PC Verbindung
RJ-45
Scannen
Typ
Barcodemodul Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Arbeitsabstand
65 mm
Maximaler Scanbereich
50 x 32 mm
Optische Sensor-Auflösung
780 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.385,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,89*
€ 1.771,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.473,67*
€ 1.753,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,01*
€ 1.685,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,84*
€ 1.661,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,38*
€ 1.648,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.