Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Clairefontaine 4201C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Weiß
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-31733741
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
4201C
EAN/GTIN:
3329680420104
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
50 Blätter
Mediengewicht
210 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckerpapier
Weitere Suchbegriffe:
Schreibpapier
,
Buntpapier
,
Farbpapier
,
Glanzpapier
,
Glanzpapier Bastelpapier
,
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
kopierpapier clairfontaine din a 4 blau
,
allroundpapier farbe blau
,
allroundpapier a4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,103* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert blau
Clairefontaine
5498C
ab € 3,11*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert blau
Clairefontaine
5460C
ab € 2,82*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung blau
Clairefontaine
5461C
ab € 2,72*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück Haftklebung blau
Clairefontaine
55462C
ab € 35,72*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung blau
Clairefontaine
55466C
ab € 25,09*
Zubehör
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=200 Stück Haftklebung blau
Clairefontaine
55465C
ab € 26,76*
Zubehör
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück blau
Clairefontaine
2839C
ab € 52,42*
Zubehör
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück blau
Clairefontaine
1239C
ab € 2,09*
Zubehör
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück blau
Clairefontaine
1439C
ab € 2,14*
Zubehör
Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück blau
Clairefontaine
1339C
ab € 3,08*
Zubehör
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück blau
Clairefontaine
1539C
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen