Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Forever Notizbuch A4 80 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Forever Notizbuch A4 80 Blätter Weiß
Clairefontaine Forever Notizbuch A4 80 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31733880
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     17428C
EAN/GTIN:
     3210330174280
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A4
Mediengewicht
70 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Einzelbild
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,03875* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
9516C
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.