Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2518395 Schreibtischablage Netz, Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2518395 Schreibtischablage Netz, Stahl Schwarz
Helit H2518395 Schreibtischablage Netz, Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31734306
Herst.-Nr.:
     H2518395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefehalter 3 fächer
briefständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Netz, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Länge (mm)
75 mm
Höhe
105 mm
Innenmaße (B x T x H)
140 x 75 x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: helit briefständer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518300
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.