Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 331026C Notizbuch Rot A4 16 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 331026C Notizbuch Rot A4 16 Blätter
Clairefontaine 331026C Notizbuch Rot A4 16 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31734591
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     331026C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Clairefontaine Schulhefte mit satiniertem, schneeweißem 90g-Papier. Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung. Besonders langlebiger, abwaschbarer Einband, in hochglänzender Zelluphanfolie kaschiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Zielgruppe
Universal
Format
A4
Blätteranzahl
16 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Buchbindungsart
Klammerbindung
Material
Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,06* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.