Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion NH-AAA900-BP2 Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Camelion NH-AAA900-BP2 Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Camelion NH-AAA900-BP2 Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31735703
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17009203
EAN/GTIN:
     4260033151759
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Ni-MH Akku AAA, Micro
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
2
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Produktfarbe
Orange, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.2 mm
Durchmesser
10.2 mm
Gewicht
14 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.