Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes M500L Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AudioCodes M500L Gateway/Controller
AudioCodes M500L Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31820657
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     M500L-ESBC
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Protokolle
Management-Protokolle
Browser-based GUI, CLI, SNMP, INI Configuration file, REST API, EMS
Unterstützte Protokolle
SIP
Technische Details
Redundante Controller
4 FE configured in 1+1 redundancy or as individual ports
Merkmale
Schnittstelle
1-4 BRI ports, network S/T interfaces, NT or TE termination, Up to 4 FXS and 4 FXO ports
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Differenzierte Dienste (DiffServ) unterstützt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
670 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Sicherheit
SSID zu VLAN-Zuordnung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SRTP, SSH, TLS
DoS Attacken Prävention
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Leistungen
Steuerungsanzeigeeinheit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,17*
€ 574,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,70*
€ 562,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,41*
€ 535,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,63*
€ 526,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,37*
€ 489,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.