Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 73832 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 73832 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W Schwarz
Lindy 73832 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31927383
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73832
EAN/GTIN:
     4002888738323
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitbereichsnetzteil mit geregelter Ausgangsspannung und mehreren Adaptereinsätzen für weltweiten Einsatz - ERP Level VI zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.25 A
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Zusätzliche Stromanschlüsse
4
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Gewicht
169 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.