Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird LK-K-01 Kabelschloss Silber 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird LK-K-01 Kabelschloss Silber 1,8 m
Gembird LK-K-01 Kabelschloss Silber 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31985543
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     LK-K-01
EAN/GTIN:
     8716309087094
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
  • Notebook Kabelschloss (2 Schlüssel inklusive) - Starkes 4 mm Stahlkabel und robustes Metall-Schloss - Schnelles und einfache Abschließen - Praktischer und schneller Anschluß an fast alle Objekte möglich
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
4 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Schloss Art
Schlüssel
Material
Polyvinylchlorid, Stahl
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.