Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Porsche 911 Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Porsche 911 Aufsitzauto
Jamara Porsche 911 Aufsitzauto
Jamara Porsche 911 Aufsitzauto
Jamara Porsche 911 Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31991107
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460208
EAN/GTIN:
     4042774424213
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Für die Kleinsten in der Familie hat Jamara-Kids das ideale, kindgerechte Fahrzeug. Der offiziell lizensierte Porsche bietet dank der stabilen und liebevoll gestalteten Karosserie ein sicheres Fahrvergnügen. Dafür sorgen auch die niedrige Sitzhöhe die typische Porscheform und der eigens konstruierte Kippschutz am hinteren Ende des Rutschautos. Mit dem griffigen Porsche-Lenkrad mit Hupe, echten Scheinwerferattrappen und den - dem Original nachempfundenen - Felgen, ist der Porsche-Rutscher das ideale Fahrzeug für die kleinsten Entdecker gleichermaßen Indoor wie Outdoor.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Drücken
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
685 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
2600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.