Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 3800 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Aironet 3800 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 3800 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32013311
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP3802I-EK910
EAN/GTIN:
     882658878459
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
62.5 mm
Gewicht
2090 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WPA, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5200 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
5200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11v, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz
Anzahl Kanäle
29 Kanäle
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 FCC Part 15.107, 15.109, 15.247, 15.407, 14-30 RSS-247 (Canada) EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ARIB-STD 66 (Japan) ARIB-STD T71 (Japan) EMI (Class B) ICES-003 (Canada) VCCI (Japan) EN 301.489-1 / -17 (Europe) EN 60601-1-2
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.515,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.842,57*
€ 16.472,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.756,20*
€ 16.369,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.550,62*
€ 16.125,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.515,81*
€ 16.083,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.