Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 514-5785 Herst.-Nr.: CP 141.201 EAN/GTIN: 4033657141204 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Verpackungsbox | | Empfohlene Anwendungen | Lieferung | | Material | Karton | | Produktfarbe | Braun | | Form | Rechteck | | Selbstklebender Verschluss | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 312 mm | | Tiefe | 223 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 304 x 216 x 220 mm | | Höhe | 224 mm | | Gewicht | 186 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 514 | | | | 140 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,44* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,07* | € 1,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,09* | € 1,75* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,88* | € 1,92* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,17* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 514 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 201,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 514 | | Versand: Lager 514 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 514 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|