Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²
Epson Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-321131
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041784
EAN/GTIN:
     0010343605428
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Unser Premium Luster Photo Paper eignet sich hervorragend für digitale Grafiken und für alle Epson Original Tinten. Das Druckmedium liefert hoch gesättigte Ausdrucke, indem es maximale Farbdeckung und eine hohe maximale Dichte für echte fotografische Reproduktionen bietet. Seine 0,25-mm-Harzbeschichtung verleiht Ausdrucken ein fotografisches Aussehen und die Hochglanz-Oberfläche wird seit je her von professionellen Fotografen geschätzt. Wie alle innovativen Epson Medien bietet auch dieses Papier eine optimale Auflösung und Farbsättigung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
353 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
250 g/m²
Papiergröße
A4
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
250 Blätter
Kompatible Produkte
Epson Stylus Photo R1800 Epson Stylus Photo R1900 Epson Stylus Photo R2000 Epson Stylus Photo R2400 Epson Stylus Photo R2880 Epson Stylus Photo R3000 Epson Stylus Pro 10600 Epson Stylus Pro 11880 Epson Stylus Pro 3880 Epson Stylus Pro 4000-C4 Epson Stylus Pro 4000-C8 Epson Stylus Pro 4000-C8 PS Epson Stylus Pro 4400 Epson Stylus Pro 4800 Epson Stylus Pro 4880 Epson Stylus Pro 4900 Epson Stylus Pro 7600 Epson Stylus Pro 7700 Epson Stylus Pro 7800 Epson Stylus Pro 7880 Epson Stylus Pro 7890 Epson Stylus Pro 7900 Epson Stylus Pro 9400 Epson Stylus Pro 9600 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 9800 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro WT7900 Epson SureColor SC-T3000 Epson SureColor SC-T5000 Epson SureColor SC-T7000 Stylus Pro 4900 Spectro M1 SureColor SC-P400 SureColor SC-P600 SureColor SC-P6000 SureColor SC-P7000 SureColor SC-P800 SureColor SC-P8000 SureColor SC-P9000 SureColor SC-P9000V SureColor SC-T3000 SureColor SC-T3200 SureColor SC-T3200-PS SureColor SC-T5200 SureColor SC-T5200-PS SureColor SC-T5200D SureColor SC-T5200D-PS SureColor SC-T7200 SureColor SC-T7200-PS SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200D-PS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
4000 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,40304* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T27014010
ab € 13,04*
Zubehör
Epson
C13T27154010
ab € 93,57*
Zubehör
Epson
C13T27914010
ab € 58,08*
Zubehör
Epson
C13S042538
ab € 8,97*
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.393,02*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.031,42*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.006,99*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.316,01*
Zubehör
Epson
C11CH38401
ab € 504,81*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.184,96*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.505,80*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.632,46*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.245,78*
Zubehör
Epson
C11CH37401BM
ab € 930,87*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.737,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.