Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus FD-1 Makro-Blitz Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus FD-1 Makro-Blitz Schwarz, Weiß
Olympus FD-1 Makro-Blitz Schwarz, Weiß
Olympus FD-1 Makro-Blitz Schwarz, Weiß
Olympus FD-1 Makro-Blitz Schwarz, Weiß
Olympus FD-1 Makro-Blitz Schwarz, Weiß
Olympus FD-1 Makro-Blitz Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32123808
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V327130BW000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitz-Diffusor
Blitzdiffusor
Lichtformer
Lichtwanne
Der neue FD-1 ist die perfekte Ergänzung für die leistungsstärkste TOUGH-Kamera. Die TG-4 überzeugt mit einem lichtstarken Objektiv, einer vielseitigen Makrofunktion, Systemzubehör, der Top-Ausstattung und dem robusten Gehäuse. Mit einem Gewicht von nur 20 Gramm und einer Tiefe von weniger als 2 cm ist der FD-1 ideal für unterwegs, egal, ob an Land oder im Wasser. Das Anbringen ist mit einem Handgriff erledigt. Und das Olympus Silikon Case CSCH-122, das selbst unter härtesten Bedingungen zusätzlichen Schutz bietet, kann auch mit dem FD-1 verwendet werden.

Der Blitz-Diffusor FD-1 ermöglicht es, das volle Potenzial des Mikroskop-Modus, einer der vier Makromodi der TG-4, zu entfalten. Die effektive Blitzreichweite reicht von 30 bis 2 cm vom Objektiv (Mikroskop-Modus deckt 30 bis 1 cm ab) und der Brennweitenbereich beträgt 30 mm bis 100 mm. Das Firmware-Update ermöglicht es, dass die Kamera automatisch eine hohe Verschlussgeschwindigkeit und niedrige ISO-Einstellungen auswählt, um detaillierte Aufnahmen von schwach beleuchteten Objekten in ihrem natürlichen Glanz erstrahlen zu lassen. Dank des Updates kann zudem die Stärke des Blitzes mit nur einem Fingertipp eingestellt werden. Und mit dem Hebel auf der linken Seite des Diffusors lässt sich die Belichtung von +1,0 bis -2,0 EV in Schritten von 0,3 EV einstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Breite
80.6 mm
Tiefe
19.8 mm
Höhe
60.7 mm
Merkmale
Typ
Makro-Blitz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kameramarkenkompatibilität
Olympus
Blitzbrennweitenabdeckung (mm)
20 - 300 mm
Brennweitenbereich
5.5 - 18 mm
Wasserfest
Ja
Kompatibilität
Olympus TG-4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.