Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
PC Netzteil
>
Redundante Netzteile
>
Artikel
Hewlett Packard Enterprise JL087A Switch-Komponente Stromversorgung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-32164427
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JL087A#ACC
EAN/GTIN:
0888793598306
Suchbegriffe:
Business-Switch
Docking Station
Dockingstation
Netzteil Redundant
Aruba X372 Netzteil, 54 V DC, 1.050 W, 110-240 V AC.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Metallisch
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.1 mm
Tiefe
225.6 mm
Höhe
40.1 mm
Gewicht
880 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 3810
Energie
Gesamtleistung
1050 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Switch-Komponenten
Weitere Suchbegriffe:
Redundante Netzteile
,
hp docking station
,
docking station
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 475,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,94*
€ 615,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,16*
€ 608,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,40*
€ 600,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,73*
€ 591,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,64*
€ 566,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen