Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP6585 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Durchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP6585 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Durchführung
CoreParts MSP6585 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Durchführung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32239151
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP6585
EAN/GTIN:
     5706998267979
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Typ
Durchführung
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Sharp
Kompatibilität
MX-M283N/363U/453U/503U
Produktfarbe
Braun
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.