Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP6660K Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP6660K Tonerkartusche Schwarz
CoreParts MSP6660K Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32239293
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP6660K
EAN/GTIN:
     5711783184850
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
544 g
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Ricoh
Kompatibilität
MPC4503/5503/6003
Schwarztoner Seitenleistung
33000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
841849, 841853
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
790 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
890 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.