Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 717901-001 Speichermodul 32 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 717901-001 Speichermodul 32 GB DDR3 1333 MHz
HPE 717901-001 Speichermodul 32 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32323608
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     717901-001
EAN/GTIN:
     5712505303924
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,70*
€ 1.163,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,92*
€ 1.162,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,49*
€ 1.104,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,23*
€ 1.073,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,27*
€ 1.052,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.