Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic SSP-300SUG Active PFC Netzteil 300 W 24-pin ATX ATX Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic SSP-300SUG Active PFC Netzteil 300 W 24-pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-300SUG Active PFC Netzteil 300 W 24-pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-300SUG Active PFC Netzteil 300 W 24-pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-300SUG Active PFC Netzteil 300 W 24-pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-300SUG Active PFC Netzteil 300 W 24-pin ATX ATX Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32324444
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SSP-300SUG
EAN/GTIN:
     4711173873150
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Dieses Seasonic Industrienetzteil entspricht gängigen EMI, EMC und Sicherheitsstandards. Das SSP-300SUG ist ATX 12 V v.2.31 und EPS 12V kompatibel und bietet DC-DC-Wandler-Design samt allen notwendigen Schutzschaltungen. Das Netzteil verfügt über ein Schaltungsdesign mir aktiver PFC (Power Faktor Korrektur) und eine 80 PLUS Gold-Zertifizierung, die bei 115 V Spannungseingang und bei 50 Prozent Last, einen Wirkungsgrad von bis zu 90% verspricht.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Anzahl SATA Stromstecker
3
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Energie
Gesamtleistung
300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
70 W
Kombinierter Strom (+12V)
300 W
Kombinierter Strom (+5V)
70 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
10 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
10 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
25 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
14 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2 A
Effizienz
87 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Silber
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
81.5 mm
Höhe
40.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.